FINNSAT - Harjakiinnike täkkipultilla - VKN08


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäkiinnike
Mastoputkenhalkaisija - 38...45 mm
Etäisyys viittaa - seinä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296160126
Sähkönumero
7551008
Toimittajan tuotenumero
VKN08
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
seinäkiinnike
Mastoputkenhalkaisija:
38...45 mm
Etäisyys viittaa:
seinä
Materiaali:
teräs
sähkösinkitty,avattava kiinnityslenkki 38-45mm mastoille VKN08 lenkkiruuvi antennimaston kiinnitykseen
Avattava kiinnityslenkki
Halkaisijaltaan 38-45mm mastojen kiinnitykseen
Maston etäisyys seinästä n. 30 mm
Materiaali: sähkösinkitty teräs
Mastokiinnikkeet kannattaa asentaa mahdollisimman kauas toisistaan, jotta masto on mahdollisimman tukevasti kiinni seinässä.
Luotettavaa kotimaista laatua.
Esla valmistaa Finnsat -mastokiinnikeet Suomessa.
Avattava kiinnityslenkki
Halkaisijaltaan 38-45mm mastojen kiinnitykseen
Maston etäisyys seinästä n. 30 mm
Materiaali: sähkösinkitty teräs
Mastokiinnikkeet kannattaa asentaa mahdollisimman kauas toisistaan, jotta masto on mahdollisimman tukevasti kiinni seinässä.
Luotettavaa kotimaista laatua.
Esla valmistaa Finnsat -mastokiinnikeet Suomessa.