FINNSAT - IEC naaras-liitin Self-Install - IECF-56-SI 5.1 (6.5-7mm)

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - IEC

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - RG 6

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957085702

Sähkönumero

7526539

Toimittajan tuotenumero

IECF-56-SI-5.1

Tukkuerä

50

Liittimen tyyppi:

IEC

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

kyllä

KOMPRESSOITAVA IEC-LIITIN (NAARAS, SELF INSTALL) RG6- H125- JATELLU13-KAAPELEILLE

Cabelconin Self Install IEC-naarasliitin RG6-, T2127-, ja TELLU13-kaapeleille.

TYÖKALUT
Kuorinta:
7550123 FKT-CC
7550100 FKTJ-CC