FINNSAT - IEC naaras-liitin Self-Install - RG6, H125 TELLU 13 90 ast

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - IEC
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - RG 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Self-Install
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5707957087690
Sähkönumero
7526582
Toimittajan tuotenumero
90-IECF-56-SI-5.1
Tukkuerä
25
Liittimen tyyppi:
IEC
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
kyllä
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Eristetty asennus:
kyllä
SELF INSTALL IEC-NAARASKULMALIITIN RG6- H125- JA TELLU13-KAAPELEILLE
Self Install IEC-naaraskulmaliitin RG6- T2127- ja Tellu13-kaapeleille
TYÖKALUT
Kuorinta:
7550123 FKT-CC
7550100 FKTJ-CC
Self Install IEC-naaraskulmaliitin RG6- T2127- ja Tellu13-kaapeleille
TYÖKALUT
Kuorinta:
7550123 FKT-CC
7550100 FKTJ-CC





