FINNSAT - Jakaja - HDMI-jako 1x4 paketti CAT5e

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu 19" asennukseen - ei
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 4
Ethernet - kyllä
Fast Ethernet - ei
Gigabit Ethernet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001917
Sähkönumero
7914905
Toimittajan tuotenumero
HE04SEK
Tukkuerä
1
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
4
Ethernet:
kyllä
Fast Ethernet:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
Power over Ethernet:
ei
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Hallittavissa:
ei
Rakennetyyppi:
muu
Korkeus:
40 mm
Leveys:
167 mm
Syvyys:
101 mm
Kun laite on liitetty verkkokaapeleilla, jakovahvistin syöttää HDMI-signaalin neljään samanlaiseen lähtöön 1080p-resoluutiolla ja vastaanottimet muuttavat kaapelia pitkin tulevan sisällön taas HDMI-yhteensopivaksi.
Lähettimessä (HE04SET) on sisäänrakennettu HDMI Loop-Out -portti, jolla voidaan lisätä ylimääräinen HDMI-näyttö tai uusi lähetin jopa 3 lähettimen ketjuun jakamaan jopa 12 HDMI-signaalia.
Lisäksi vastaanottimilla (HE01SER) on dongle-rakenne, joten voit liittää sen suoraan näytön HDMI-tuloon suoraan ilman varsinaista HDMI-kaapelia. HE04SEK on täydellinen ratkaisu baareihin, ravintoloihin, kirkkoihin, kokoushuoneisiin, luokkahuoneisiin ja valvontatiloihin, joissa tarvitaan signaalin laajentamista ja jakelua samanaikaisesti.
- Resoluutio max. 1080p@60Hz
- Laajentaa ja jakaa max 4 Full-hd resoluutioista-signaalia jopa 40 metrin etäisyydelle.
- Lähettimessä sisäänrakennettu loop out -portti, jolla voi liittää ylimääräisen HDMI-näytön.
- Loop out -portilla mahdollisuus ketjuttaa 3 lähetintä ja jakaa HDMI-signaali jopa 12 HDMI-näytölle.
- Helppo asennus. Vastaanottimet eivät tarvitse ulkoista virtalähdettä toimiakseen.
- Dongle-malli. Vastaanotin voidaan liittää suoraan HDMI naarasliittimeen ilman HDMI-kaapelia.
- Tukee CEC-toimintoa. Voit ohjata kaukosäätimellä HDMI loop out -porttiin liitettyä näyttöä.
- RS232-ohjaus etänäytöille
- EDID-hallinta vaihtaa oikeat resoluutiot liitettyihin näyttöihin.
Tekniset ominaisuudet
- Yhteensopivuus: HDMI 1.4, CEC
- Maksimivideoresoluutio: 1080p@60Hz
- Maksimisiirtoetäisyys: 40m CAT5e (tai parempi) yli
- RS232 baudinopeus: 57600 bps
- Ääniformaatti: AC3, DTS, Dobly TrueHD, DTS-HD
- Video IN: lähetin 1 x HDMI Type A, vastaanotin 1 x RJ45
- Video OUT: lähetin 4 x RJ45, vastaanotin 1 x HDMI Type A
- Video Loop-Out: 1 x HDMI Type A
- RS-232 -liitäntä: 1 x DB9-naaras
- Virtalähde: DC 12V 1A
- Virrankulutus: lähetin 9.6W 0.8A, vastaanotin 320mA
- Käyttölämpötila: 0 - 70℃
- Varastointilämpötila: -20 - 125℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: lähetin 167 x 101 x 40mm, vastaanotin 57.5 x 24 x 20.2mm
- Paino: lähetin 460g, vastaanotin 20g







