FINNSAT - Jakaja - HDMI-jako audion erottajalla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Energiankulutus - 4 W
HDMI-tulojen lukumäärä - 1
Ethernet-tulojen lukumäärä - 0
Automaattikytkentä - ei
Matriisireititys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001979
Sähkönumero
7914910
Toimittajan tuotenumero
HAE01
Tukkuerä
1
Energiankulutus:
4 W
HDMI-tulojen lukumäärä:
1
Ethernet-tulojen lukumäärä:
0
Automaattikytkentä:
ei
Matriisireititys:
ei
Resoluutio:
4K UHD
Skaalautuva:
kyllä
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
RS-232 -tulojen lukumäärä:
0
TCP/IP-tulojen lukumäärä:
0
IPX/SPX-tulojen lukumäärä:
0
HDBase-T -tulojen lukumäärä:
0
DisplayPort (DP) -tulojen lukumäärä:
0
HDMI-lähtöjen lukumäärä:
2
IPX/SPX-lähtöjen lukumäärä:
0
Ethernet-lähtöjen lukumäärä:
0
RS-232 -lähtöjen lukumäärä:
0
TCP/IP-lähtöjen lukumäärä:
0
DisplayPort (DP) -lähtöjen lukumäärä:
0
Mikrofoniliitäntöjen lukumäärä:
0
3,5 mm -liittimien määrä:
1
Asennustapa:
vapaasti sijoitettava pöytämalli
Laitteen leveys:
109.6 mm
Laitteen korkeus:
36 mm
Laitteen syvyys:
110.5 mm
Audion erotustoiminnon avulla voit helposti integroida huippuluokan audiovahvistimen ja HDMI-näytöt saadaksesi ylivoimaisen visuaalisen ja äänikokemuksen.
- Resoluutio jopa 4K@60Hz 4:4:4
- Kaksi HDMI-lähtöä
- Toslink-liitäntä (digitaalinen ääni) ja 3,5 mm:n jakkiliitäntä (analoginen ääni)
- Tukee videon ylös-/alas -skaalaustoimintoa
- Tukee chroma resampling -toimintoa, 4K HDMI 4:4:4/ 4:2:2 - 4:2:0 muuntamista
Tekniset ominaisuudet
- Yhteensopivuus: HDMI 2.0, HDCP 2.2, 3D, HDR
- Maksimivideoresoluutio: 4K@60Hz 4:4:4
- Videotaajuus: 18 Gbps
- Audioformaatti: 7.1 LPCM 192KHz, Dolby TrueHD, DTS-HD MA
- Video IN: 1 x HDMI Type A
- Video OUT: 2 x HDMI Type A
- Digitaalinen audio: Toslink
- Analoginen audio: 1 x (3.5mm) jakkiliitin
- RS232-liitäntä: 1 x DB9-naaras / 3.5mm stereojakkiliitin
- Virtalähde: DC 5V 1A
- Virrankulutus: 4W
- Käyttölämpötila: -10 - 45℃
- Varastointilämpötila: -30 - 70℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: 109.6 x 110.5 x 36mm
- Paino: 270g







