FINNSAT - Jaotin - 2-jako IEC-N in 2xIEC-U out

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 0 dB
Haarojen lukumäärä - 2
Lähtöjen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4004005014051
Sähkönumero
7550151
Toimittajan tuotenumero
VKN502N
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
0 dB
Haarojen lukumäärä:
2
Lähtöjen lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
coaxial (IEC)
Maksimi läpimenovaimennus:
4 dB
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Jako kahteen, tulo IEC-naaras/lähdöt IEC-uros
Antennirasiaan jakoadapteri
Antennirasiaan jakoadapteri
- 1 kpl IEC -naaras
- 2 kpl IEC -uros



