FINNSAT - Jaotin - 2x 4-5dB, 5-2400MHz, DC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2400 MHz
Lähtöjen lukumäärä - 2
Kytkentätapa - F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus - 5 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450267813
Sähkönumero
7550204
Toimittajan tuotenumero
T519502
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2400 MHz
Lähtöjen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
5 dB
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä
Jaotin kahteen, 5-2400MHz, 4-5dB, DC-läpisyöttö kaikista Televes antennijaotin kahteen (5-2400MHz, 4-5dB), F-liitäntä.
Erittäin energiatehokas miniatyyrikokoisten elektronisten komponenttiensa ansiosta.
Zamak-runko takaa hyvän säteilytiiviyden. Sisäasennettava: seinälle, telineeseen tai DIN-kiskoon.
Erittäin energiatehokas miniatyyrikokoisten elektronisten komponenttiensa ansiosta.
Zamak-runko takaa hyvän säteilytiiviyden. Sisäasennettava: seinälle, telineeseen tai DIN-kiskoon.
- Helppo asentaa joko ruuvaamalla seinään, räkkipaneeleihin (joissa mutterit liittimissä) tai DIN-kiskoon.
- F-liittimien kaltevuuskulma 10 astetta asennusseinästä.
- Asennustilan optimointi: tulot/lähdöt sijaitsevat aina samalla puolella.
- Asennuksen parempi organisointi: mahdollistaa kaapelin kulkemisen takaosan läpi.
- Paikka maadoituskaapelille.
- Erinomaisen luotettava: uuden sukupolven mikrokomponentit, robottivalmisteinen.
- 100 % eurooppalaista suunnittelutyötä, laatua ja valmistusta.
- Matalahäviöinen
- Hyvä suojaus, luokka A. Valmistusmateriaali Zamak
- F-liitäntä pidemmällä kierteellä helpottaa asennusta telinepaneeleihin.
- Sisäasennettava
- Mukana maadoitusruuvi
- DC-läpisyöttö lähdöistä sisääntuloon