FINNSAT - Jatkopistorasia - Virranjakopaneeli 6-os 19" 1RU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
USB-liittimien määrä - 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
Ylijännitesuojaus - kyllä
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450286029
Sähkönumero
2433501
Toimittajan tuotenumero
T533002
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
USB-liittimien määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Ylijännitesuojaus:
kyllä
Materiaali:
metalli
Rungon muoto:
suorakulmainen
Europistorasioiden lukumäärä:
6
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
6
Väri:
musta
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Liitäntäjohdon pituus:
2 m
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):
0
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9005
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):
0
Ylivirtasuoja:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tulppatyyppi:
suora
- Erittäin luja ja kestävä, valmistettu alumiinista
- Automaattinen ylijännite- ja ylikuumenemissuoja suojakannella
- Erittäin helppo asennus ja käyttö
- 6 Schuko-naarasliitäntää (DIN49440)
- 2m virtajohto
- Väri: musta (RAL 9005)
- 1RU
- Sisältää 4 ruuvia ja 4 mutteria asennukseen




