FINNSAT - Jumpperikaapeli - 3.5/12M-3.5/12M 1.5m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 1.5 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957151698
Sähkönumero
7550389
Toimittajan tuotenumero
3.512M-THJP-3.512M-1.5
Tukkuerä
30
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
1.5 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
105 dB
Suojaus:
muu
Cabelconin jumpperikaapelit on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Jumpperikaapelien liitännät on tehty Cabelconin tehtaalla puhtaissa tiloissa, optimaalisissa oloissa. Liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.
Jumpperikaapeli, eli RF-hyppykaapeli, on runkokaapelia ohuempi ja helpommin taivutettavissa. Se sopii käytettäväksi vahvistimien, antennien, tehojakajien ym. liittämisessä runkokaapeliin. Jumppereita käytetään myös tukiasemasovelluksissa radioyksiköiden ja antennien välillä.
3.512M-THJP-3.512M-1.5 on jumpperikaapelien erikoisratkaisu, jossa jumpperin päihin valitaan aina tarpeisiin sopivat Cabelcon HardLine -sarjan TrueLock -liittimet.
Cabelconin älykkäästi suunnitelluilla TrueHybrid -sarjan jumppereilla asennus sujuu entistäkin nopeammin ja helpommin, ja niiden sähköinen suorituskyky on ylivoimainen.
TrueHybrid ominaisuudet ja lisäarvo:
- Valmis tulevaisuuden DOCSIS 4.0+ -sovelluksille
- 5 MHz - 3.0 GHz mahdollistaa tulevaisuuden CapEx- ja OpEx -säästöt
- Paranneltu muotoilu ja parempi kaapelin koko
- Parannettu liitäntäjärjestelmä sisä-/ulkojohtimessa vähentää kohinaa ja intermodulaatiota verkossa
- Paras mahdollinen suojausluokka A++
- Uusi runko ja parannettu puristustekniikka takaa minimaalisen siirtoimpedanssin
- Täysin vesitiivis vielä vuosia asennuksen jälkeen
- Yksi markkinoiden taipuisimmista jumppereista
- Suunniteltu asennetavaksi ahtaisiin tiloihin