FINNSAT - Kamera-IP - 2MP Dome 2.8mm PoE

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Polttovälin koko - 2.8...2.8 mm

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096318020

Sähkönumero

7133170

Toimittajan tuotenumero

IPC322LB-ADF28K-H

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Polttovälin koko:

2.8...2.8 mm

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

valkoinen

Väyläliitäntä:

muu

Pikselien määrä (Mpx):

2

Muistikapasiteetti:

128 GB

Objektiivilla:

kyllä

Infrapunalampulla (IR):

kyllä

Max. infrapunan ulottuvuus:

30 m

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Näkökenttä, vaaka:

112.9...112.9 °

Näkökenttä, pysty:

59.1...59.1 °

Energiankulutus:

5 W

Syöttöjännite:

12...48 V

Jännitetyyppi:

DC

Halkaisija:

109 mm

Korkeus:

83 mm

Leveys:

109 mm

Syvyys:

109 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Protokolla:

TCP/IP

Siirtovälineen tyyppi:

kierretty pari

Dome IP-kamera 2MP Easy 2.8mm PoE