FINNSAT - Kamera-IP - Full HD IP65 ladattavat akut

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - ei ole

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606730389

Sähkönumero

7116724

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R4260

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

ei ole

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

musta

Väyläliitäntä:

Wi-Fi

Muistikapasiteetti:

0 GB

Objektiivilla:

kyllä

Infrapunalampulla (IR):

kyllä

Max. infrapunan ulottuvuus:

8 m

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Äänisisääntulojen lukumäärä:

1

Ääniulostulojen lukumäärä:

1

Ilkivaltasuojattu:

ei

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Näkökenttä, vaaka:

110...110 °

Näkökenttä, pysty:

110...110 °

Syöttöjännite:

5...5 V

Jännitetyyppi:

DC

Korkeus:

115 mm

Leveys:

64 mm

Syvyys:

95 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

WiFi IP-kamera Full HD 1080P, ulkokäyttöön IP65, ladattavat akut 2x2600mAh

Mikään ei ole tärkeämpää kuin turvallisuuden tunne. Jos etsit tyylikästä, korkealaatuista turvakameraa ulkokäyttöön, etkä halua tinkiä ominaisuuksista budjetin vuoksi, WOOX-R4260 -ulkokamera on sinulle ylivoimaisesti paras valinta.

Säänkestävä, UV-suojattu, IP65 -sertifioitu

WOOX-R4260 on IP65-sertifioitu, joten se on ihanteellinen ulkokäyttöön. Se pystyy tallentamaan valvontakuvaa jatkuvasti muuttuvassa ulkoilmassa, sateesta tai auringonpaisteesta riippumatta. UV-suojauksen ansiosta kamera valvoo kotiasi, vaikka ultraviolettisäteet olisivat erityisen voimakkaita tai lämpötila -20° - +55°C.

Ladattavat akut

R4260-kamerassa on ladattavat, R18650-tyypin akut, jotka voivat toimia jopa 4 kuukautta täydellä latauksella. Akun lataaminen, mukana toimitetulla USB latauskaapelilla, tyhjästä täyteen kestää noin 2 tuntia. WOOX Home -sovellus antaa sinulle ilmoituksen, kun akku on melkein tyhjä, jotta voit ajoissa ladata akun ja varmistaa, ettei valvontaa katkaista liian pitkäksi aikaa. Voit jopa asettaa sovellukseen akulle varausprosentin, jonka alittuessa sovellus antaa ilmoituksen lataustarpeesta.

Kaksisuuntainen ääni

Kuuntele ja puhu käyttämällä WOOX Home -sovellusta missä ja milloin tahansa. WOOX-R4260 ulkokamerassa on kaksisuuntainen äänitoiminto, jonka avulla voit pyytää kuriiria jättämään paketin kuistille tai säikäyttää mahdollisia varkaita.

Liike- ja äänentunnistus

Pidä omaisuuttasi silmällä koko ajan. WOOX-R4260 -kamerassa on liikkeen- ja äänentunnistus, jonka live-hälytykset tulevat Woox home -sovellukseesi nopeasti. Tämä helpottaa varkaiden tai tunkeilijoiden karkottamista ja kiinniottoa.

Kristallinkirkas Full HD 1080P kuva ja automaattinen vaihto IR -yökuvaan

Pyörivä kiinnitys ja 110 asteen katselukulma takaavat valvontaan laajan näkymän. Kamera on varusteltu korkealaatuisella 1/3\" sensorilla sekä 1080P HD -linssillä. Yökuva näkyy 8 metriin asti pilkkopimeässä.

Pakkaus sisältää:
1. Kamera ulkokäyttöön
2. USB-latausjohto
3. Pikaopas
4. Kiinnitysruuvit
5. Kameravalvonta-tarrat 2kpl

Tekniset ominaisuudet:
  • Akut: 2x18650 kiinteä, ladattava akku
  • Ladatun akun kesto: n. 4kk
  • Akkujen kokonaiskapasiteetti: 5000 mAh
  • Resoluutio: 1920x1080P
  • IR-etäisyys: 8 metriä
  • Katselukulma: 110°
  • Audio IN: sisäänrakennettu mikrofoni
  • Audio OUT: sisäänrakennettu kaiutin
  • Kaksisuuntainen ääni
  • Liiketunnistus
  • Tallennus: micro SD-kortille max. 128GB (ei sisälly pakkaukseen)
  • Protokolla: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
  • Suojausluokitus (IP): IP65
  • Käyttöolosuhteet: -20 - +55?, 10%-95%RH, ei kondenssivettä
  • Tilan ilmaisijan LED: punainen, vihreä
  • Latauksen LED: valkoinen
  • Mitat: 115x95x64mm
  • Maksimi lähetysteho: 16.35 dBm