FINNSAT - Kamera-IP - PTZ 4G kamera ja aurinkopan.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - PTZ (panorointi/kallistus/zoomaus)
Power over Ethernet - ei ole
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8435606830140
Sähkönumero
7116731
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R4250
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
PTZ (panorointi/kallistus/zoomaus)
Power over Ethernet:
ei ole
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
musta
Väyläliitäntä:
LTE
Pikselien määrä (Mpx):
2
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
12 m
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Näkökenttä, vaaka:
125...125 °
Näkökenttä, pysty:
125...125 °
Energiankulutus:
4.3 W
Syöttöjännite:
5...5 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
180 mm
Korkeus:
283 mm
Leveys:
173 mm
Syvyys:
180 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP