FINNSAT - Kamera-IP - WiFi sisäkamera 2K, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - ei ole
Polttovälin koko - 4...4 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8435606830157
Sähkönumero
7116728
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R4208
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
ei ole
Polttovälin koko:
4...4 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
musta
Väyläliitäntä:
Wi-Fi
Pikselien määrä (Mpx):
3
Muistikapasiteetti:
0 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
5 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Näkökenttä, vaaka:
82...82 °
Näkökenttä, pysty:
45...45 °
Syöttöjännite:
5...5 V
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus:
112 mm
Leveys:
55 mm
Syvyys:
55 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Toimii Echo Shown ja Nest Hubin kanssa
Pyydä Alexaa tai Googlea näyttämään kamerasi reaaliaikainen näkymä Echo Show:ssa tai Nest Hubissa ja näet nopeasti, mitä toisessa huoneessa tapahtuu. Voit myös puhua tai kuunnella Echo Show:n tai Nest Hubin kautta käyttämällä R4208 -kameran kaksisuuntaista audiotoimintoa.
Ilmainen WOOX Home -sovellus kameran hallintaan
Ilmaisen WOOX Home -sovelluksen avulla WOOX R4208 -kamera toimii silminäsi ja korvinasi, luoden turvallisuutta kun olet poissa kotoa. Olitpa sitten töissä, kuntosalilla tai vaikka ulkomailla, edistyksellinen hahmontunnistus- ja liiketunnistustekniikka yhdessä mukautettavien hälytysten kanssa antaa sinulle mielenrauhan lisäksi täydellisen hallinnan kotisi valvontaan.
Selkeä kuva myös pimeässä
WOOX-R4208 -kameran tekniikka aktivoi automaattisesti yökuvauksen hämärässä. Näet myös yöllä kameran koko kuvausalueen, et pelkästään valokeilaa.
Kaksisuuntainen audio
WOOX-R4208 -kameran sisäänrakennetun mikrofonin ja kaiuttimen avulla voit pitää yhteyttä kotiisi. Tarkista Woox Home -sovelluksella lasten kuulumiset koulun jälkeen tai käske esimerkiksi koiraasi lopettamaan haukkuminen.
Älykkäät ilmoitukset
WOOX-R4208 -kameran liiketunnistus ja konenäkötekniikka mahdollistavat ilmoitusten muokkaamisen. Näin saat halutessasi vain tärkeimmät ilmoitukset.
Pakkauksen sisältö:
- R4208 2K-kamera
- USB-C/USB-A virtajohto
- USB 5V - 220V virtalähde
- Pikaopas
- Ruuvipussi
- Kiinnitystarra
- Kameravalvonta-tarrat 2kpl
Ominaisuudet
- Mitat: 55 x 55 x 112mm
- Paino: 57g
- Virtajohdon pituus: 1m
- Koteloinnin materiaali: ABS + PC
- Väri: musta
- IP-luokitus: IP20 (vain sisäkäyttöön)
- Sensorin tyyppi: 1/3"" 2MP Progressive CMOS
- Linssi: 4mm, aukko: F2.0
- Virtalähde: DC 5V 1A, USB-C (sisältyy pakkaukseen)
- Livekuvan resoluutio: HD(2304*1296) / SD(640*360)
- Ilmoitusvideon resoluutio: SD(640*360)
- Livekuvan pikselit: 3MP
- Optinen pikseli tai kuvan interpolaatio: 2MP interpoloitu 3MP
- Näkökenttä: 182°(H) / 45°(V) / 92°(D)
- Mikrofonin herkkyys: -40db
- Kohinan vaimennus: 2D NR
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Sisäänrakennettu 8Ω1W kaiutin
- Äänen pakkaus: PCM
- Kuvan pakkaus: H.265
- IR-etäisyys: 5m
- Protokolla: WiFi IEEE 802.11 b/g/n
- Langaton taajuus: 2400 MHz ~ 2483.5 MHz
- WiFi salausprotokolla: WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP
- Toimintaolosuhteet: -10℃ - +50℃, 10~95%RH (ei kondenssivettä)
- Linkitys: BLE (Bluetooth Low Energy), QR-koodi
- Kaksisuuntainen ääni
- Äänen tunnistus
- Liiketunnistus
- Ajastus
- Privacy mode
- WebRTC: tuettu
- Välkkymisen esto
- Tallennus: Micro SD-kortille 128GB max. ja pilvitallennus
- Hot swap: tuettu
- Ääniohjaus: Amazon Alexa, Google Home
- Sertifikaatit: CE-RED, ROHS, REACH







