FINNSAT - Kameratarvike - Kattokiinnitysputki PTZ 200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096306805
Sähkönumero
7133185
Toimittajan tuotenumero
TR-SE45-IN
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kattokiinnitysputki PTZ-kameralle 200mm (tarvitsee kiinnitysadapterinTR-UF45-A-IN) Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Uniview PTZ-kameroiden kattokiinnitykseen
- Asennukseen tarvitaan myös kiinnitysadapteri TR-UF45-A-IN
- Mitat: Φ59mmx226mm
- Paino: 0.42kg
- Materiaali: Alumiiniseos





