FINNSAT - Kameratarvike - Kattokiinnitysputki PTZ 500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096306812
Sähkönumero
7133199
Toimittajan tuotenumero
TR-SE45-A-IN
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kattokiinnitysputki PTZ-kameralle 500mm (tarvitsee kiinnitysadapterin TR-UF45-A-IN) Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Uniview PTZ-kameroiden kattokiinnitykseen
- Asennukseen tarvitaan myös kiinnitysadapteri TR-UF45-A-IN
- Mitat: Φ59mmx526mm
- Paino: 0.93kg
- Materiaali: Alumiiniseos


