FINNSAT - Kameratarvike - Kattopidennys Dome 200mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096303934
Sähkönumero
7133186
Toimittajan tuotenumero
TR-SE24-IN
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Dome-kameran kattokiinnikkeen pidennys 200mm Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Uniview Dome-kameroiden kattokiinnitykseen
- Asennukseen tarvitaan myös osa, jossa on kiinnitysadapteri TR-CM24-IN
- Mitat: Φ32mmx220mm
- Paino: 0.16kg
- Materiaali: Alumiiniseos