FINNSAT - Kameratarvike - Kattopidennys Dome 500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096303941
Sähkönumero
7133187
Toimittajan tuotenumero
TR-SE24-A-IN
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Dome-kameran kattokiinnikkeen pidennys 500mm Ominaisuudet 
 
- Käyttötarkoitus: Uniview Dome-kameroiden kattokiinnitykseen
 - Asennukseen tarvitaan myös osa, jossa on kiinnitysadapteri TR-CM24-IN
 - Mitat: Φ32mmx520mm
 - Paino: 0.35kg
 - Materiaali: Alumiiniseos
 



