FINNSAT - Kameratarvike - Kulmakiinnitys Dome ja Bullet

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096310871

Sähkönumero

7133400

Toimittajan tuotenumero

TR-UC08-C

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kulmakiinnityspala Dome- ja Bullet-kameralle

Ominaisuudet
  • Käyttötarkoitus: Uniview Dome ja Bullet -kameroiden telineen kulma-asennukseen
  • Mitat: 202.8 mm × 127.0 mm × 115.6 mm
  • Paino: 0.42kg
  • Materiaali: Alumiiniseos