FINNSAT - Kone-/laitetesteri - IP HDCVI ja analog. kameroille


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - monitoimi
Malli / Tyyppi - testilaite
Ilmaisun muoto - LCD/Monitori
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001740
Sähkönumero
6705137
Toimittajan tuotenumero
FP-73CCTV
Tukkuerä
1
Soveltuu:
monitoimi
Malli / Tyyppi:
testilaite
Ilmaisun muoto:
LCD/Monitori
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
Asennustesteri IP-, CVI-, AHD-, TVIHD-, CVI- ja CVBS-kameroille, PoEin/out, ONVIF
Kameratesterillä voit asentaa ja suunnata kameran helposti ja nopeasti. Liität vain verkkokaapelin IP-kameraan, niin testeri syöttää PoE-tehon, ONVIF-skannaus löytää kameran ja testeri näyttää kuvan.
Testerin sisäiseen muistiin voit tallentaa kameran kuvia tai videoita asennusdokumentaatioon liitettäväksi.
Käyttäjätunnuksien ja salasanojen syöttö tapahtuu vaivattomasti QWERTY -näppäimistöllä. Tunnuksia voi tallentaa testerin muistiin, mikä nopeuttaa käyttöä.
Samalla testerillä myös CVI-, TVI-, AHD- ja analogisten koaksiaalikameroiden asennus. 12V/2A -liitännästä saat tarvittavan käyttöjännitteen kameroille, joissa ei ole PoE:ta.
Testerin TDR-toiminnolla voit mitata CAT-kaapelin pituuden ja liitäntöjen kunnon.
IP-verkon hakutoiminnolla löydät helposti eri laitteiden IP-osoitteet.
Testerissä on myös digitaalinen yleismittari, jolla voit tehdä tarvittavat perusmittaukset asennuksen tai vianhaun yhteydessä.
Kameratesterillä voit asentaa ja suunnata kameran helposti ja nopeasti. Liität vain verkkokaapelin IP-kameraan, niin testeri syöttää PoE-tehon, ONVIF-skannaus löytää kameran ja testeri näyttää kuvan.
Testerin sisäiseen muistiin voit tallentaa kameran kuvia tai videoita asennusdokumentaatioon liitettäväksi.
Käyttäjätunnuksien ja salasanojen syöttö tapahtuu vaivattomasti QWERTY -näppäimistöllä. Tunnuksia voi tallentaa testerin muistiin, mikä nopeuttaa käyttöä.
Samalla testerillä myös CVI-, TVI-, AHD- ja analogisten koaksiaalikameroiden asennus. 12V/2A -liitännästä saat tarvittavan käyttöjännitteen kameroille, joissa ei ole PoE:ta.
Testerin TDR-toiminnolla voit mitata CAT-kaapelin pituuden ja liitäntöjen kunnon.
IP-verkon hakutoiminnolla löydät helposti eri laitteiden IP-osoitteet.
Testerissä on myös digitaalinen yleismittari, jolla voit tehdä tarvittavat perusmittaukset asennuksen tai vianhaun yhteydessä.
- Suomenkielinen valikko
- ONVIF-skannaus
- IP-verkon osoiteskannaus
- Kaksi 1000Mbps Ethernet-porttia
- PoE PD&PSE: PoE PSE-liitäntä, tehonsyöttö IP-kameralle PoE PD-liitäntä (Power Delivery) PoE-jännitteen mittaamiseen ja testerin lataamiseen
- Videotulo IP: H.265/H.264 max 8M 4K
- Videotulo koaksiaali: TVI 8M,AHD 5M, CVI 8M
- Testisignaalilähtö: värillinen HD-koaksiaalisignaali
- QWERTY -näppäimistö
- 12V/2A virransyöttö kameralle, DC-liitin
- RS485 PTZCoaxitron
- TDR kaapelitutka ja testeri
- Digitaalinen yleismittari, Jännite, Resistanssi, Virtamittaus
- 4.0\" HD-laatuinen IPS-laajakuvanäyttö
- Kestävä litiumpolymeeri akku
- Pehmeä kumireunus suojaa laitetta kolahduksilta
- Kantolaukku ja mittajohdot mukana pakkauksessa