FINNSAT - Kuitujatkossuoja - Kuitujatkosholkki 40 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kuitujatkoslämpösuoja
Pituus - 40 mm
Soveltuu lattakaapelille - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296680013
Sähkönumero
7265286
Toimittajan tuotenumero
KJH40
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
kuitujatkoslämpösuoja
Pituus:
40 mm
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Kuitujatkosholkki 40 mm
Hitsauksen jälkeen kuituliitos suojataan kosteutta ja mekaanista rasitusta vastaan kuitujatkosholkilla, joka pujotetaan kuidun päälle ennen kuorintaa ja puhdistusta.
Holkki kutistetaan tähän tarkoitetulla kutisteuunilla, joka löytyy nykyään käytännössä kaikista hitsauskoneista.
Hitsauksen jälkeen kuituliitos suojataan kosteutta ja mekaanista rasitusta vastaan kuitujatkosholkilla, joka pujotetaan kuidun päälle ennen kuorintaa ja puhdistusta.
Holkki kutistetaan tähän tarkoitetulla kutisteuunilla, joka löytyy nykyään käytännössä kaikista hitsauskoneista.