FINNSAT - Kytkentämoduuli - Erotusrima QSA 10 parille, 1-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - erotusrima
Kytkentätapa - LSA Plus
Ylijännitesuojamahdollisuus - kyllä
Väri - harmaa
Numerointi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496521304
Sähkönumero
7004920
Toimittajan tuotenumero
79103-510-40
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
erotusrima
Kytkentätapa:
LSA Plus
Ylijännitesuojamahdollisuus:
kyllä
Väri:
harmaa
Numerointi:
kyllä
Pituus:
37 mm
Leveys:
112 mm
Erotusrima QSA, 10 parille, numeroitu 1-0
Corning Erotusrima QSA
Corning Erotusrima QSA
- 10 parille
- numeroitu 1-0





