FINNSAT - Lähetin - HDMI-kuitulaajenninpari 1km 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Vastaanotin - kyllä
Kantama - 1000 m
Lähetystekniikka - valokuitukaapeli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002105
Sähkönumero
7914916
Toimittajan tuotenumero
HE01F-4K
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Vastaanotin:
kyllä
Kantama:
1000 m
Lähetystekniikka:
valokuitukaapeli
4K@30Hz HDMI-kuitulaajenninpari TX + RX, max. 1km yksimuotokuitu, 300mmonimuotokuitu HE01F-4K on HDMI-kuitulaajenninpari, jolla voit laajentaa HDMI-signaalin 4K 30Hz -resoluutiolla jopa kilometrin etäisyydelle yksimuotokuidulla ja 300m etäisyydelle monimuotokuidulla. Laitteessa on EDID/CEC/HDCP -tuki. Dongle-mallinen laitepari mahdollistaa helpon Plug and Play -asennuksen mihin tahansa AV-laitteeseen.
Tekniset ominaisuudet
- Resoluutio jopa 4K30Hz
- Signaalin laajennus 1km yksimuotokuidulla (SM) ja 300m monimuotokuidulla (MM)
- Sisäänrakennettu optinen LC-liitin
- Lyhyt viiveaika
- Pakkaus sisältää Micro-USB kaapelit laitteiden virransyöttöön.
Tekniset ominaisuudet
- Yhteensopivuus: HDCP 1.4, 3D, CEC, HDP, DDC
- Maksimivideoresoluutio: 4K@30Hz 4:4:4
- Maksimisiirtoetäisyydet: 1km yksimuotokuidulla ja 300m monimuotokuidulla
- Datanopeus: 10Gbps
- Aallonpituus: lähetin 1310nm, vastaanotin 1550nm
- Lähetin TX Video IN:
- 1 x HDMI Type-A,
- 1 x LC-UPC (SFP + 10G), HE01FT-4K - Vastaanotin RX Video OUT:
- 1 x LC-UPC (SFP + 10G)
- 1 x HDMI Type-A, HE01FR-4K - Virtaliitin (TX ja RX): 1 x Micro USB
- Virtalähde (TX ja RX): 5V 1.5A
- Tehonkulutus (TX ja RX): 1.5W
- Käyttölämpötila: -20 - 70℃
- Varastointilämpötila: -40 - 80℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Maksimi käyttökorkeus: 2000m
- Mitat: lähetin 79 x 20 x 10mm, vastaanotin 79 x 20 x 10mm
- Paino: lähetin 52g, vastaanotin 52g








