FINNSAT - Lähetin - HDMI-laajenninpari 45m 1080p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Vastaanotin - kyllä
Kantama - 60 m
Lähetystekniikka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001962
Sähkönumero
7914909
Toimittajan tuotenumero
HE01SE
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Vastaanotin:
kyllä
Kantama:
60 m
Lähetystekniikka:
muu
HDMI-laajenninpari Sisältää vastaanottimen ja lähettimen HE01SE on HDMI-laajennin, joka käyttää Ethernet-kaapelia HDMI-signaalin laajentamiseen jopa 45 metrin (CAT6) lähetysetäisyydellä ja 1080p resoluutiolla. Lähetinyksikkö tukee automaattista EDID-varmuuskopiointitoimintoa, joka tallentaa halutun resoluution ja palauttaa sen, kun sitä tarvitset. Vastaanotinyksikkö on dongle-mallinen vastaanotin, jossa on HDMI-liitin, joten voit liittää sen suoraan HDMI-laitteeseen ilman HDMI-kaapeleita, eikä sen käyttö vaadi erillistä virtalähdettä.
Tekniset ominaisuudet
- Resoluutio jopa 1080p@60Hz
- Signaalin laajennus jopa 45 metriä 1080p resoluutiolla CAT6-kaapelilla
- CAT5e-kaapelin yli; 40 metriä 1080p
- Vastaanotinyksikkö (HE01SER) ei vaadi ulkoista virtaa
- Vastaanotin dongle mallinen, joka ei vaadi erillistä HDMI-kaapeli vaan kytketään suoraan näyttöön
- Tukee EDID-hallintaa resoluutioiden säätämiseen ja palauttamiseen
Tekniset ominaisuudet
- Yhteensopivuus: HDMI 1.3, HDCP, 3D
- Maksimivideoresoluutio: 1080p@60Hz
- Maksimisiirtoetäisyydet: 60m 1080i, ja 40m 1080p
- Videotaajuus: 2.25 Gbps
- Tuloliitin: lähetin 1 x HDMI-naaras Type A, vastaanotin 1 x RJ45
- Lähtöliitin: lähetin 1 x RJ45, vastaanotin 1 x HDMI-naaras Type A
- Linkkikaapeli: Cat5 tai parempi
- Virtalähde: DC 5V 1A
- Virrankulutus: 600mA
- Käyttölämpötila: 0 - 55℃
- Varastointilämpötila: -20 - 85℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: lähetin 67 x 91 x 27mm, vastaanotin 57,5 x 24 x 20,2mm
- Paino: lähetin 140, vastaanotin 20g









