FINNSAT - Lähiverkkotesteri - Testeri RJ45, Cat5/6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kierretty pari
Malli / Tyyppi - LAN-testilaite
Ilmaisun muoto - LED
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450316542
Sähkönumero
6705139
Toimittajan tuotenumero
T236790
Tukkuerä
100
Soveltuu:
kierretty pari
Malli / Tyyppi:
LAN-testilaite
Ilmaisun muoto:
LED
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
Kaapelointitesteri Cat5/6, RJ11, RJ12, RJ45, ISDN







