FINNSAT - Liitin - SMA-uros Ecoflex10 50ohm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SMA
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 50 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001580
Sähkönumero
7555507
Toimittajan tuotenumero
SM-ECOFLEX10
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SMA
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
50 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/juotos
SMA-urosliitin Ecoflex10- kaapelille 50ohm, tinattava/ruuvattava
SMA-urosliitin Ecoflex10 Plus ja Ecoflex10 Plus Heatex-kaapeleille.
SMA-urosliitin Ecoflex10 Plus ja Ecoflex10 Plus Heatex-kaapeleille.