FINNSAT - Liitosjohto 10m SMA m - SMA f - SMF-10 MLL-200


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 10 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - SMA
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SMA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075570669
Sähkönumero
7557066
Toimittajan tuotenumero
SMF-10
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
10 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
SMA
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SMA
Väri:
valkoinen
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Suojaus:
muu
SMA-naaras/SMA-uros adapterikaapeli 10m RG58
10 metrin mittainen WiFi- ja 3G-jatkojohto. Kullatut SMA-liittimet, toisessa päässä uros ja toisessa naaras.Tällä adapterikaapelilla liität yleisimmät 3G ja 4G -modeemit tehokkaisiin SMA-liittimellä varustettuihin ulkoisiin antenneihin.
Huom. Kaksoisantennin kytkemiseen tarvitaan kaksi jatkojohtoa.
10 metrin mittainen WiFi- ja 3G-jatkojohto. Kullatut SMA-liittimet, toisessa päässä uros ja toisessa naaras.Tällä adapterikaapelilla liität yleisimmät 3G ja 4G -modeemit tehokkaisiin SMA-liittimellä varustettuihin ulkoisiin antenneihin.
Huom. Kaksoisantennin kytkemiseen tarvitaan kaksi jatkojohtoa.