FINNSAT - Liitosjohto RJ45-IEC 2m - TVB-01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tietoliikenneyhteyksien määrä - 1
SAT/TV-yhteyksien määrä - 1
ISDN-yhteyksien määrä - 0
Koodattava - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321411026131
Sähkönumero
7526012
Toimittajan tuotenumero
TVB-01
Tukkuerä
1
Tietoliikenneyhteyksien määrä:
1
SAT/TV-yhteyksien määrä:
1
ISDN-yhteyksien määrä:
0
Koodattava:
ei
Väri:
valkoinen
Radioyhteyksien määrä:
0
Analogisten puhelinyhteyksien määrä:
0
Liitosjohto RJ45-IEC, pituus 2m
Liitosjohdon TVB-01 avulla Catline muuttaa signaalin tietoliikenneverkosta (RJ-45 naaras) koaksiaaliverkkoon (IEC-uros) sopivaksi. Verkossa voidaan välittää sekä analogisia- että digitaalisia kanavia. Liitosjohto soveltuu käytettäväksi myös päinvastaisessa tilanteessa IP-palveluiden välittämiseen koaksiaaliverkossa. Macab Catline tuoteperheellä siirrät televisiokuvaa dataverkossa.
Liitosjohdon TVB-01 avulla Catline muuttaa signaalin tietoliikenneverkosta (RJ-45 naaras) koaksiaaliverkkoon (IEC-uros) sopivaksi. Verkossa voidaan välittää sekä analogisia- että digitaalisia kanavia. Liitosjohto soveltuu käytettäväksi myös päinvastaisessa tilanteessa IP-palveluiden välittämiseen koaksiaaliverkossa. Macab Catline tuoteperheellä siirrät televisiokuvaa dataverkossa.




