FINNSAT - Mittalaite - DVB-T/T2+C testeri, 47-862MHz


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - väri
Mittausalue SAT - ei ole
Mittausalue terrestrial - digitaalinen
Mittausalue CATV - digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001313
Sähkönumero
7550635
Toimittajan tuotenumero
FP-120T2C
Tukkuerä
20
Monitori:
väri
Mittausalue SAT:
ei ole
Mittausalue terrestrial:
digitaalinen
Mittausalue CATV:
digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä:
ei
Tulostimella:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Mittausarvon näyttö:
LCD
DVB-T, -T2 ja -C testeri, 47-862MHz, 30-90dBµV Finnsat FP-120T2C antennitesteri on kätevä työkalu TV-antennien suuntaukseen ja kaapeliverkon testaukseen.
DVB-T, DVB-T2 ja DVB-C signaaleille.
Mittaa signaalin voimakkuuden ja laadun yksittäisestä kanavanipusta.
Mittarissa on myös kirkas LED -työvalo, joka on kätevä ominaisuus työskenneltäessä hämärässä.
Sisältää suomenkielisen ohjelmiston ja käyttöohjeen. Laitteessa on valmiiksi suomalainen kanavataulukko.
Pakkauksen sisältö:
DVB-T, DVB-T2 ja DVB-C signaaleille.
Mittaa signaalin voimakkuuden ja laadun yksittäisestä kanavanipusta.
Mittarissa on myös kirkas LED -työvalo, joka on kätevä ominaisuus työskenneltäessä hämärässä.
Sisältää suomenkielisen ohjelmiston ja käyttöohjeen. Laitteessa on valmiiksi suomalainen kanavataulukko.
Pakkauksen sisältö:
- Mittalaite
- Virtalähde
- Käyttöohje
- F-uros/IEC-naaras adapteri
- Olkahihna