FINNSAT - O/RF-vastaanotin talo+AGC - MOB923A

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296540041

Sähkönumero

7553356

Toimittajan tuotenumero

MOB923A

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

1

Optinen vastaanotin,kiinteistöpääte, automaattinen vahvistuksen säätö AGC, SC/APC-liitin

Telmor MOB923A on FTTx-verkkoihin tarkoitettu nykyaikainen optinen vastaanotin kiinteistöihin.

Vastaanottimen AGC-toiminto (automaattinen vahvistuksen säätö) vahvistaa heikkoja signaaleja ja vaimentaa voimakkaita aikaan saaden teoreettiseti optimaalisen tason uloslähtevälle signaalille. Vahvistinta voidaan säätää myös käyttämällä tavallisimpia JXP-pistoliittimiä.

Vastaanottimessa on yksi optinen sisääntulo SC/APC liittimellä ja kaksi koaksiaalista lähtöä F-naarasliittimellä. Optinen tulotaso ilmaistaan laitteeseen sisäänrakennetulla LED-valolla.

Nykyaikaiset HFC-verkot halutaan rakentaa kustannustehokkaasti sekä laitehankintojen että ylläpidon suhteen. Telmorin optisten lähettimien ja vastaanottimien tuoteperhe tarjoaa operaattoreille kustannussäästöjä ja luotettavuutta samassa paketissa. Laitteet ovat mekaaniseltaan rakenteeltaan yksinkertaisen toimivia.

Ominaisuudet:
Ominaisuudet:
  • Sisäänrakennettu AGC
  • Pienikohinainen hybridi GaAs Push-Pull teknologialla toteutettu vahvistin.
  • Suunniteltu FTTx verkkoihin
  • Automaattinen vahvistuksen säätö, AGC.
  • 3 asteinen LED ilmaisin optiselle tulotasolle
  • Erittäin pieni tehonkulutus 5,5W.
  • Alumiinikotelo
  • Sisään tulevan valotehon alue -6…0 dBm
  • Aallonpituus 1100-1650 nm
  • Liitin SC/APC
  • Maksimi lähtötaso 107 dBuV
  • Mitat 155 × 56 ×96 mm
  • Paino 0,76 kg
  • IP40
  • Käyttölämpötila -20…+55