FINNSAT - Optinen lähetin - 6dBm 1550nm DFB SC/APC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Tulojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5903953009968
Sähkönumero
7550282
Toimittajan tuotenumero
MTX1550NEO-6
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Optinen lähetin 6dBm, 1550nm DFB, 47-1218MHz in 66-101dBµV AGC, liitinSC/APC, sis. verkkolaitteen
MTX1550NEO-6 on pienikokoinen optinen lähetin 6 dBm lähtöteholla.
RF-signaali taajuusalueella 47-1218 MHz. RF-signaali säätyy automaattisesti AGC:n avulla, mutta myös manuaalinen säätö on mahdollinen. MTX1550NEO-6 lähettimellä voit lähettää signaalin jopa 20 kilometrin etäisyydelle tai jakaa sen optisella jaottimella useammalle vastaanottimelle. Vastaanottimeksi soveltuu esimerkiksi Telkom Telmorin MOB100, MOB923A, MOB729-1-C tai muu vastaava optinen vastaanotin.
Ohjelmointi ja säätö tapahtuu painikkeilla ja sisäänrakennetulla näytöllä.
Toiminnot:
- RF-tulotehon säätö: Automaatinen AGC tai manuaalinen MGC
- MGC-tila - RF-vaimennusarvo manuaalisesti 0-35dB
- Optisen lähtötehon tarkistus
Tekniset ominaisuudet:
MTX1550NEO-6 on pienikokoinen optinen lähetin 6 dBm lähtöteholla.
RF-signaali taajuusalueella 47-1218 MHz. RF-signaali säätyy automaattisesti AGC:n avulla, mutta myös manuaalinen säätö on mahdollinen. MTX1550NEO-6 lähettimellä voit lähettää signaalin jopa 20 kilometrin etäisyydelle tai jakaa sen optisella jaottimella useammalle vastaanottimelle. Vastaanottimeksi soveltuu esimerkiksi Telkom Telmorin MOB100, MOB923A, MOB729-1-C tai muu vastaava optinen vastaanotin.
Ohjelmointi ja säätö tapahtuu painikkeilla ja sisäänrakennetulla näytöllä.
Toiminnot:
- RF-tulotehon säätö: Automaatinen AGC tai manuaalinen MGC
- MGC-tila - RF-vaimennusarvo manuaalisesti 0-35dB
- Optisen lähtötehon tarkistus
Tekniset ominaisuudet:
- RF-taajuusalue 47-1218MHz
- Automaattinen ja manuaalinen vahvistuksen säätö AGC/MGC
- Laaja RF-tulotehoalue 66-101dBµV
- 1* RF-tulo + testipiste, F-liitin
- 1* optinen lähtö, SC/APC -liitin
- Optinen lähtöteho: 6 dBm (saatavilla myös 3dBm:n versiona)
- Aallonpituus: 1550nm (saatavilla myös 1310nm versiona)
- Metallikotelointi, 205x136x45mm
- Maksimi tehonkulutus 4W
- Virtalähde 12V/1A (sisältyy pakkaukseen)