FINNSAT - Ovikello - WiFi video-ovikello valkoinen

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Sisältää nimikyltin - ei

  • Langaton - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606742726

Sähkönumero

7116730

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R4331

Tukkuerä

10

Muoto:

suorakulmainen

Sisältää nimikyltin:

ei

Langaton:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Upotussyvyys:

0 mm

Pituus:

30 mm

Leveys:

47 mm

Korkeus:

149 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Korostusväri:

valkoinen

WiFi video-ovikello+soittokello, 2x2600mAh akulla, kaksisuuntainen ääni,valkoinen