FINNSAT - Päätevastus rasiaan 5mm - R60/75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-liitin
Käyttökohde - antenni-/satelliittitekniika
Resistanssi - 75 Ohm
DC-erotus - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4250168752013
Sähkönumero
7550380
Toimittajan tuotenumero
R60-75
Tukkuerä
50
Kytkentätapa:
F-liitin
Käyttökohde:
antenni-/satelliittitekniika
Resistanssi:
75 Ohm
DC-erotus:
ei
Päätevastus antennirasiaan (Schwaiger, Teleste ja Televes), halkaisija 5mm
Päätevastus antennirasiaan (Schwaiger, Teleste ja Televes), halkaisija 5mm
Päätevastus antennirasiaan (Schwaiger, Teleste ja Televes), halkaisija 5mm




