FINNSAT - Päätykolmio 420x250mm - VKN38


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksoiskannatin
Mastoputkenhalkaisija - 38...45 mm
Etäisyys viittaa - seinä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075510382
Sähkönumero
7551038
Toimittajan tuotenumero
VKN38
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
kaksoiskannatin
Mastoputkenhalkaisija:
38...45 mm
Etäisyys viittaa:
seinä
Materiaali:
teräs
sähkösinkitty,avattavat kiinnitysl VKN38 päätykolmio 420mm x 250mm pitää antennimaston varmasti paikallaan. Tämän mastokiinnikkeen ansiosta mastoa ei tarvitse asentaa katon läpi.
Avattavat kiinnityslenkit
Soveltuu jyrkälle kattokaltevuudelle, esim. rintamamiestaloihin ja mökeille
Halkaisijaltaan 38-45mm mastojen kiinnitykseen
Maston etäisyys seinästä n. 60 mm
Materiaali: sähkösinkitty teräs
Luotettavaa kotimaista laatua.
Esla valmistaa Finnsat -mastokiinnikeet Suomessa.
Avattavat kiinnityslenkit
Soveltuu jyrkälle kattokaltevuudelle, esim. rintamamiestaloihin ja mökeille
Halkaisijaltaan 38-45mm mastojen kiinnitykseen
Maston etäisyys seinästä n. 60 mm
Materiaali: sähkösinkitty teräs
Luotettavaa kotimaista laatua.
Esla valmistaa Finnsat -mastokiinnikeet Suomessa.