FINNSAT - Puhdistustarvike Senko - Kuituliitt. Puhdistuskasetti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistussarja
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296691293
Sähkönumero
7264907
Toimittajan tuotenumero
DSC108
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
puhdistussarja
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Kuituliittimen kertakäyttöinen puhdistuskasetti (LS-MU-SC-FC-ST)
Laadukas Senko DSC108 nauhapuhdistin LC-, SC-, FC- ja ST-kuituliittimien kuivapuhdistukseen. Antistaattisten materiaalien ansiosta kuituliittimien puhdistus on nyt entistä tarkempaa.
Sen toiminta perustuu nesteettömään puhdistusmenetelmään. Kuituliittimen pää pyyhitään erikoiskäsiteltyyn puhdistusrullaan, jota mekaniikka siirtää eteenpäin. Puhdistusrulla puhdistaa yli 400 liitintä. Helppokäyttöinen työkalu sopii käteen ja mahtuu taskuun. Puhdistuskasetin etuina ovat helppokäyttöisyys, käyttövarmuus, soveltuvuus lähes kaikille liitintyypeille ja kasetin kohtalaisen pieni koko.
Puhdista kuitu ja liitin aina ennen liitosta
Valokuituliittimen puhdistaminen on ensiarvoisen tärkeää joka kerta ennen liitoksen tekemistä. Puhdistamisen tarkoitus on poistaa kuidun päästä rasva, sormenjäljet ja muut epäpuhtaudet. Liittimissä ja adaptereissa oleva lika ja pienetkin naarmut heikentävät huomattavasti yhteyden laatua ja pahimmassa tapauksessa voivat aiheuttaa tietoliikenteen katkeamisen kokonaan. Kokemuspohjaisesti voidaan sanoa, että suuri osa järjestelmävioista aiheutuu kytkennöissä käytetyistä likaisista tai huonokuntoisista kuituliittimistä.
Asentajat suosivat puhdistuskasettia Puhdistuskasetti on kuituasentajien suosituin puhdistustyökalu käytännön kytkentätilanteissa kytkentä- ja mittajohtojen tai häntäkuitujen liittimiä puhdistettaessa. Nauha ei naarmuta eikä nukkaa liittimen päätä. Liittimen pää puhdistetaan painamalla liitintä nauhaa vasten. Nauhaan jää rasva ja muu irtolika, jolloin saadaan täysin puhdas kuituliitin asennusta varten.
Laadukas Senko DSC108 nauhapuhdistin LC-, SC-, FC- ja ST-kuituliittimien kuivapuhdistukseen. Antistaattisten materiaalien ansiosta kuituliittimien puhdistus on nyt entistä tarkempaa.
Sen toiminta perustuu nesteettömään puhdistusmenetelmään. Kuituliittimen pää pyyhitään erikoiskäsiteltyyn puhdistusrullaan, jota mekaniikka siirtää eteenpäin. Puhdistusrulla puhdistaa yli 400 liitintä. Helppokäyttöinen työkalu sopii käteen ja mahtuu taskuun. Puhdistuskasetin etuina ovat helppokäyttöisyys, käyttövarmuus, soveltuvuus lähes kaikille liitintyypeille ja kasetin kohtalaisen pieni koko.
Puhdista kuitu ja liitin aina ennen liitosta
Valokuituliittimen puhdistaminen on ensiarvoisen tärkeää joka kerta ennen liitoksen tekemistä. Puhdistamisen tarkoitus on poistaa kuidun päästä rasva, sormenjäljet ja muut epäpuhtaudet. Liittimissä ja adaptereissa oleva lika ja pienetkin naarmut heikentävät huomattavasti yhteyden laatua ja pahimmassa tapauksessa voivat aiheuttaa tietoliikenteen katkeamisen kokonaan. Kokemuspohjaisesti voidaan sanoa, että suuri osa järjestelmävioista aiheutuu kytkennöissä käytetyistä likaisista tai huonokuntoisista kuituliittimistä.
Asentajat suosivat puhdistuskasettia Puhdistuskasetti on kuituasentajien suosituin puhdistustyökalu käytännön kytkentätilanteissa kytkentä- ja mittajohtojen tai häntäkuitujen liittimiä puhdistettaessa. Nauha ei naarmuta eikä nukkaa liittimen päätä. Liittimen pää puhdistetaan painamalla liitintä nauhaa vasten. Nauhaan jää rasva ja muu irtolika, jolloin saadaan täysin puhdas kuituliitin asennusta varten.







