FINNSAT - Puristuspihti - FPP4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - ei
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957065957
Sähkönumero
7550110
Toimittajan tuotenumero
FPP4
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
ei
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
kyllä
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
ei
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Puristettavien liittimien työkalu RG6, T2127 ja Tellu13/17-kaapeleiden liittimille.
Käy Cabelconin liittimelle F-56-ALM-5.1-8.4