FINNSAT - Seinäteline - Apple Watch teline

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Asennustapa - muu

  • Kallistuskulma - 0...0 °

  • Leveys - 44 mm

  • Kääntöalue - 0...90 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260258612233

Sähkönumero

7915233

Toimittajan tuotenumero

S23A

Tukkuerä

1

Soveltuu:

muu

Asennustapa:

muu

Kallistuskulma:

0...0 °

Leveys:

44 mm

Kääntöalue:

0...90 °

Korkeus:

7 mm

Syvyys:

104...104 mm

Väri:

hopea

Säädettävä korkeus:

ei

WatchBase pöytäteline Apple Watchin magneettiselle pikalaturille