FINNSAT - Seinäteline - iPad 9.7, hopea


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - tablet-tietokone
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Leveys - 120 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258610222
Sähkönumero
7915244
Toimittajan tuotenumero
S22S
Tukkuerä
1
Soveltuu:
tablet-tietokone
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Leveys:
120 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
353 mm
Syvyys:
20...20 mm
Väri:
hopea
Säädettävä korkeus:
ei
Seinäteline iPad Prolle 12.9", 1. + 2. sukupolvi (Lightning®), hopea