FINNSAT - Seinäteline - iPad Air, musta

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - tablet-tietokone

  • Asennustapa - seinä

  • Kallistuskulma - 0...0 °

  • Leveys - 120 mm

  • Kääntöalue - 0...0 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260258612189

Sähkönumero

7915237

Toimittajan tuotenumero

S18B

Tukkuerä

1

Soveltuu:

tablet-tietokone

Asennustapa:

seinä

Kallistuskulma:

0...0 °

Leveys:

120 mm

Kääntöalue:

0...0 °

Korkeus:

248 mm

Syvyys:

20...20 mm

Väri:

musta

Säädettävä korkeus:

ei

Seinäteline iPad mini 4+5:lle, 2. sukupolvi (Lightning®), musta