FINNSAT - Seinäteline - iPad Pro 11, hopea

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - tablet-tietokone

  • Asennustapa - seinä

  • Kallistuskulma - 0...0 °

  • Leveys - 120 mm

  • Kääntöalue - 0...0 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260258610215

Sähkönumero

7915242

Toimittajan tuotenumero

S21S

Tukkuerä

1

Soveltuu:

tablet-tietokone

Asennustapa:

seinä

Kallistuskulma:

0...0 °

Leveys:

120 mm

Kääntöalue:

0...0 °

Korkeus:

298 mm

Syvyys:

20...20 mm

Väri:

hopea

Säädettävä korkeus:

ei

Seinäteline iPad 7+8+9, iPad Air 3, iPad Pro 10.5" (Lightning®), hopea