FINNSAT - Seinäteline - kiinteä 30-65"

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Kantavuus - 70 kg
Leveys - 410 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280450046
Sähkönumero
7914369
Toimittajan tuotenumero
APPLIK045004
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Kantavuus:
70 kg
Leveys:
410 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
420 mm
Syvyys:
16...16 mm
Väri:
musta
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
APPLIK kiinteä seinäteline 30"-65" näytöille
Vahvarakenteinen seinäteline 30-65\" näytöille. Yksinkertainen ja helppo asentaa.
Vahvarakenteinen seinäteline 30-65\" näytöille. Yksinkertainen ja helppo asentaa.
- Kiinteä
- Television / näytön koko: 30\"-65\"
- Maksimikuorma: 76kg
- VESA: 200>400
- Materiaali: Teräs, musta epoksimaalattu





