FINNSAT - Seinäteline - kiinteä 40-100"


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Kantavuus - 120 kg
Leveys - 750 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280460601
Sähkönumero
7914373
Toimittajan tuotenumero
INTEGRA600
Tukkuerä
4
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Kantavuus:
120 kg
Leveys:
750 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
510 mm
Syvyys:
45...45 mm
Väri:
musta
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
INTEGRA kiinteä seinäteline 40-100" näytöille Kiinteä seinäteline erittäin suurille, jopa 100"" näytöille.
- Putoamisen estojärjestelmä
- Yksinkertainen ratkaisu näytön lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen (patentoitu)
- Huoltoasento, jossa pääsee helposti näytön takaosaan
- Näytön säätäminen mahdollista pysty- ja vaakasuunnassa asennuksen jälkeen
- Näytön asentoa voidaan säätää sekä sivusuunnassa (+/- 75 mm) että korkeussuunnassa (+/- 50 mm)
- 7 seinäkiinnityspistettä
- Sopii kaikentyyppisille näytöille (LCD, LED, QLED, OLED)
- Television / näytön koko: 40""-100""
- Maksimikuorma: 120kg
- VESA: 200>600x400
- Materiaali: Teräs, musta epoksimaalattu