FINNSAT - Seinäteline - Lukittava A10.9, hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - tablet-tietokone
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Leveys - 310 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258610420
Sähkönumero
7915260
Toimittajan tuotenumero
S42S
Tukkuerä
1
Soveltuu:
tablet-tietokone
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Leveys:
310 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
180 mm
Syvyys:
12...12 mm
Väri:
hopea
Säädettävä korkeus:
ei
Lukittava seinäteline iPad 10 (10.9″, lokakuu 2022), hopea






