FINNSAT - Seinäteline - Lukittava A10, hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - tablet-tietokone
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Leveys - 328 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258610321
Sähkönumero
7915254
Toimittajan tuotenumero
S32S
Tukkuerä
1
Soveltuu:
tablet-tietokone
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Leveys:
328 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
180 mm
Syvyys:
12...12 mm
Väri:
hopea
Lukittava seinäteline iPad 7+8+9, iPad Air 3, iPad Pro 10.5″ (Lightning®) hopea






