FINNSAT - Seinäteline - Lukittava A10, musta

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - tablet-tietokone

  • Asennustapa - seinä

  • Kallistuskulma - 0...0 °

  • Leveys - 328 mm

  • Kääntöalue - 0...0 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260258612325

Sähkönumero

7915253

Toimittajan tuotenumero

S32B

Tukkuerä

1

Soveltuu:

tablet-tietokone

Asennustapa:

seinä

Kallistuskulma:

0...0 °

Leveys:

328 mm

Kääntöalue:

0...0 °

Korkeus:

180 mm

Syvyys:

12...12 mm

Väri:

musta

Säädettävä korkeus:

ei

Lukittava seinäteline iPad 7+8+9, iPad Air 3, iPad Pro 10.5″ (Lightning®) musta