FINNSAT - Seinäteline - Lukittava AF-HD8, hopea


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - tablet-tietokone
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Leveys - 260 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258619799
Sähkönumero
7915252
Toimittajan tuotenumero
S31AF8-22S
Tukkuerä
1
Soveltuu:
tablet-tietokone
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Leveys:
260 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
138 mm
Syvyys:
13...13 mm
Väri:
hopea
Säädettävä korkeus:
ei
Lukittava seinäteline Amazon Fire HD8 (2022, 2023, 2024)+ HD8 plus (2022), hopea