FINNSAT - Seinäteline - Lukittava Tab11, musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - tablet-tietokone
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Leveys - 311 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258612523
Sähkönumero
7915261
Toimittajan tuotenumero
S52B
Tukkuerä
1
Soveltuu:
tablet-tietokone
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Leveys:
311 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
165 mm
Syvyys:
12...12 mm
Väri:
musta
Säädettävä korkeus:
ei
Lukittava seinäteline Samsung Galaxy Tab S7, S8, S9, S9 FE, musta