FINNSAT - Seinäteline - Lukittava Tab12.4, hopea

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - tablet-tietokone

  • Asennustapa - seinä

  • Kallistuskulma - 0...0 °

  • Leveys - 342 mm

  • Kääntöalue - 0...0 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260258610536

Sähkönumero

7915266

Toimittajan tuotenumero

S53S

Tukkuerä

1

Soveltuu:

tablet-tietokone

Asennustapa:

seinä

Kallistuskulma:

0...0 °

Leveys:

342 mm

Kääntöalue:

0...0 °

Korkeus:

185 mm

Syvyys:

12...12 mm

Väri:

hopea

Säädettävä korkeus:

ei

Lukittava seinäteline Samsung Galaxy Tab S7+, S7 FE, S8+, S9+, S9 FE+, hopea