FINNSAT - Seinäteline - Samsung Watch teline


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Asennustapa - muu
Kallistuskulma - 0...0 °
Leveys - 44 mm
Kääntöalue - 0...90 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258610239
Sähkönumero
7915234
Toimittajan tuotenumero
S23S
Tukkuerä
1
Soveltuu:
muu
Asennustapa:
muu
Kallistuskulma:
0...0 °
Leveys:
44 mm
Kääntöalue:
0...90 °
Korkeus:
7 mm
Syvyys:
104...104 mm
Väri:
hopea
Säädettävä korkeus:
ei
WatchBase pöytäteline Samsung Watchin pikalaturille