FINNSAT - Seinäteline - sDock Fix mini, kulma, 30 ast


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - tablet-tietokone
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...30 °
Leveys - 194 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258619867
Sähkönumero
7915273
Toimittajan tuotenumero
SW30
Tukkuerä
1
Soveltuu:
tablet-tietokone
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...30 °
Leveys:
194 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
123 mm
Syvyys:
94...94 mm
Väri:
musta
Säädettävä korkeus:
ei
Kulma-asennuslisäosa 30 astetta s09 + s31 sDock Fix mini -telineille pöytä- ja seinäasennukseen