FINNSAT - Seinäteline - sDock nano iP15, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Leveys - 81 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258619775
Sähkönumero
7915267
Toimittajan tuotenumero
S30IP15B
Tukkuerä
1
Soveltuu:
muu
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Leveys:
81 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
194 mm
Syvyys:
12...12 mm
Väri:
musta
Säädettävä korkeus:
ei
Lukittava seinäteline iPhone 16, 16e, 15/15 Pro, 14/14 Pro, 13/13 Pro, 12/12 Pro, musta





